{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pohlavie | pánske | |
| Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
| Pranie | 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
| Farba | žltá / námornícka modrá | |
| Konfekčná veľkosť DE | 46 | |
| Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (Reflexná vesta) | Trieda 1 | |
| Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
| Číslo položky | 091718 46 | |
| EAN/GTIN | 7330509401316 | |
| Číslo výrobcu | 156418118933C46 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |