{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pohlavie | Unisex | |
| Zloženie tkaniny | 75 % bavlna; 24 % polyester; 1 % špeciálne vlákno | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
| Farba | žltá / námornícka modrá | |
| Veľkosť Unisex | 2XL | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
| Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
| Číslo položky | 091700 2XL | |
| EAN/GTIN | 7330509552506 | |
| Číslo výrobcu | 408715143389XXL | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |