{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 55 % bavlna; 45 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 185 g/m2 | |
Odev štandard | UV štandard 801 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné tričko |
Číslo položky | 091662 L | |
EAN/GTIN | 4062406378219 | |
Číslo výrobcu | HIGH VIS LONGSLEEVE YELLOW CL.2 SZ |