Nohavice s trakmi na ochranu proti chemikáliám CHEMcomfort Antistatic 50

Č. pol.: 091538 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 99% polyester; 1 % karbónové vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 235
  • Pranie: 95 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13034

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 99% polyester; 1 % karbónové vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 235 g/m2
Pranie 95 °C farebná bielizeň
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba antracitová
Konfekčná veľkosť DE 50
Norma EN 13034
Druh produktu Ochranné nohavice proti chemikáliám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091538 50
EAN/GTIN 4063479232965
Číslo výrobcu 02006 50002 054 58-50

Popis

Prevedenie:

Odev kombinuje chemickú ochranu s trvalými antistatickými vlastnosťami v ľahkej tkanine. Pre špecializované výrobné procesy.
Montérky s bočným vstupom.
  • Strečové popruhy so svorkami.
  • Náprsné vrecko s chlopňou.
  • Skryté zapínanie na gombíky.
  • Dve bočné vrecká a jedno zadné vrecko s chlopňou.
  • Vrecko na pravítko.

Oblasť použitia: Automobilový, oceliarsky, chemický priemysel, galvanizácia, výrobcovia batérií, laboratóriá.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149−5

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu, ako aj v e-shope.
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka