Dámske nohavice do pása Industrie streč 38

Č. pol.: 091429 38
Zľava
63,50 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 63 % polyester; 33 % bavlna; 4% elastoolefín
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 245
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Industrie strec
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 63 % polyester; 33 % bavlna; 4% elastoolefín
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 245 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
Farba čierna
Konfekčná veľkosť DE 38
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091429 38
EAN/GTIN 7330509763353
Číslo výrobcu 714418329900C38

Popis

Prevedenie:

Nová priemyselná kolekcia s dvojsmernou elastickou tkaninou pre väčšiu pohyblivosť a pohodlie. Pevná a odolná tkanina, ktorá je ideálna na priemyselné použitie. Vďaka skrytým gombíkom a zipsom je odolná proti poškriabaniu. S odolnými plastovými zipsami. Vhodná pre priemyselné pranie podľa EN ISO 15797. Farebne a tvarovo stabilná.
Nohavice do pása s elastickým pásom pre vyššie pohodlie pri nosení.

Popis:

Ergonomicky tvarované nohavice.
  • Reflexné pruhy na zadnej strane nohavice.
  • Veľmi odolné vďaka trojitému vnútornému prešitiu nohavíc.
  • Plastový zips v rozkroku.
  • Vnútorné vrecko na zips.
  • Mobilný telefón a pravítko vo vnútri vrecka.
  • Nohové vrecko s vlnovcom a chlopňou.

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ako sa odmerať
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka