{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Highline | |
| Špeciálne služby | textilná úprava | |
| Pohlavie | pánske | |
| Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
| Odev štandard | UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
| Bielenie | nebieliť | |
| Chemické čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
| Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
| Oblúky | horúca, maximálne do 200 °C | |
| Farba | bridlicová / čierna | |
| Materiál | bavlna, polyester | |
| Konfekčná veľkosť DE | 44 | |
| Veľkosť FR | 40 | |
| Zapínanie nohavíc | Zips | |
| Zástrčkový zips | bezpecnostná zacvakávacia spona na trakoch | |
| Zakončenie v oblasti nôh | rovný, otvorený | |
| Počet postranných vreciek | 2 | |
| Postranné vrecká | klinové | |
| Počet vreciek na kolenách | 2 | |
| Počet vreciek na meter | 2 | |
| Počet vreciek na stehnách | 1 | |
| Počet vreciek na stehnách s chlopňou a suchým zipsom | áno | |
| Vrecko na mobil | áno | |
| Vrecko na nohaviciach | s chlopnou a suchým zipsom | |
| Druh produktu | Nohavice s trakmi |
| Číslo položky | 091332 44 | |
| EAN/GTIN | 4030913068602 | |
| Číslo výrobcu | 2332044 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |