{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Highline | |
Špeciálne služby | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Odev štandard | UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielenie | nebieliť | |
Chemické čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | horúca, maximálne do 200 °C | |
Farba | bridlicová/čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 63 | |
Veľkosť FR | 59 | |
Zapínanie bundy | Zips | |
prekryté vedenie zipsu | áno | |
Manžeta | nastavitelná manžeta so suchým zipsom | |
Zapínanie na opasok | navlecená guma v páse | |
Rozširujúce záhyby na chrbáte | áno | |
Počet náprsných vreciek s chlopňou a suchým zipsom | 2 | |
Počet postranných vreciek | 2 | |
Postranné vrecká | našité | |
Umiestnenie vrecka na mobil | na lavom rukáve | |
Druh produktu | Pracovná bunda |
Číslo položky | 091312 63 | |
EAN/GTIN | 4030913888231 | |
Číslo výrobcu | 2312 063 |