• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Dámske nohavice do pása InnovatiQ, modrá / čierna, Konfekčná veľkosť DE: 44

Č. pol.: 091216 44
Zľava
55,70 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

KÜBLER V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke KÜBLER.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 65 % polyester; 35 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 295
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria InnovatiQ
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 65 % polyester; 35 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 295 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Farba modrá / čierna
Konfekčná veľkosť DE 44
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091216 44
EAN/GTIN 4053813426662
Číslo výrobcu 2530 5370-4699-44
Výrobca/zodpovedná osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Popis

Prevedenie:

Pracovné odevy Kübler InnovatiQ sú presvedčivé najmä vďaka odevom zvýrazňujúcim postavu, ktoré majú veľmi moderný vzhľad vďaka vysokokontrastným prvky na bunde a nohaviciach. Navyše, tkané reflexné prvky na ramenách, pleciach a kolenách zaisťujú dodatočnú bezpečnosť a rýchlejšie rozpoznanie.
Nohavice umožňujú vyššiu voľnosť pohybu vďaka ergonomickému dizajnu a tvarovaným kolenným prvkom. Kolenné vrecká sa dajú vyplniť zospodu.
  • Bočné vrecká.
  • Zadné vrecko s chlopňou a suchým zipsom.
  • Multifunkčné vrecko s vreckom na metre, vreckom na smartfón, vreckami na perá a uzatvárateľným prídavným vreckom.
  • Vrecko na stehne s chlopňou a zapínaním na suchý zips.
  • Zosilnené vrecká CORDURA®.
  • Certifikované podľa EN 14404:2004 + A1:2010, typ 2, úroveň výkonu 1 v spojení s chráničom kolien čl. 091848.

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Tabuľku veľkostí s medzinárodnými veľkosťami oblečenia nájdete na našej stránke s prehľadom.
Nohavice do pása vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá/čierna pod č. 091214.
Dámske nohavice v čiernej/antracitovej farbe pod č. 091215.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka