{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Pulsschlag | |
| Špeciálne služby | textilná úprava | |
| Pohlavie | pánske | |
| Zloženie tkaniny | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
| Bielenie | nebieliť | |
| Chemické čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
| Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
| Oblúky | horúca, maximálne do 200 °C | |
| Farba | tmavomodrá / antracitová | |
| Veľkosť UK | 42R | |
| Veľkosť US | 42/34 | |
| Veľkosť ES | 54 | |
| Veľkosť NL | 58 | |
| Konfekčná veľkosť DE | 58 | |
| Veľkosť FR | 54 | |
| Veľkosť IT | 54 | |
| Druh produktu | Pracovné nohavice |
| Číslo položky | 091162 58 | |
| EAN/GTIN | 4053813266091 | |
| Číslo výrobcu | 2424 5353-4897-58 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |