Bunda Pulsschlag 98

Č. pol.: 091152 98
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 35 % bavlna; 65 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 260
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pulsschlag
Špeciálne služby textilná úprava
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 35 % bavlna; 65 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 260 g/m2
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Bielenie nebieliť
Chemické čistenie Čistenie perchloretylenom
Sušenie šetrne sušiť v bubne (nízka teplota)
Oblúky horúca, maximálne do 200 °C
Farba tmavomodrá / antracitová
Veľkosť UK 34L
Veľkosť US 34/34
Veľkosť ES 42L
Veľkosť NL 98
Konfekčná veľkosť DE 98
Veľkosť FR 42L
Veľkosť IT 42L
Druh produktu Pracovná bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091152 98
EAN/GTIN 4053813264462
Číslo výrobcu 1324 5353-4897 GR.98

Popis

Prevedenie:

Vysoko kvalitné pracovné oblečenie zhotovené z nadštandardných kvalitných materiálov. Moderný dizajn a multifunkčné vrecká. Lepšiu viditeľnosť zaisťuje väčší počet reflexných prvkov. Zosilnenie na exponovaných miestach zaručí dlhú životnosť.
Bunda do pása so strihom, ktorý zdôrazňuje postavu a zosilnením CORDURA® v oblasti lakťov.
  • Golier s pohodlnou strečovou vložkou v zátylku.
  • Dve náprsné vrecká s pätkou a suchým zipsom.
  • Dve postranné vrecká zatvárané pomocou stláčacích gombíkov.
  • Dve vnútorné vrecká, jedno s vreckom na chytrý telefón.
  • Predok so zipsom a chráničom fúzov / brady.
  • Ramená, rukávové manžety a olemovanie so strečovou vložkou.

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
Bunda do pása vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá / čierna pod č. 091151.
Tabuľku veľkostí s medzinárodnými veľkosťami oblečenia nájdete na našej stránke s prehľadom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

KÜBLER V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke KÜBLER.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka rukáva Telesná výška
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Ako sa odmerať
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka