Nastavení pro vnější mikrometry 900 mm

Č. pol.: 0898136
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Materiál špeciálna oceľ
Menovitý rozmer 900 mm
Tolerančná trieda 0
Druh produktu nastavovacia mierka pre strmeňové mikrometre

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0898136
EAN/GTIN 4029713225698
Číslo výrobcu 0898136
Číslo L L40510 921
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • Tyč
  • Speciální ocel, stáří
  • Kalené měřicí plochy
  • Toleranční zóna js2
  • Tepelně izolovaná
  • Paralelní závitové měřicí plochy

Popis:

Nastavovací měřidlo pro vnější mikrometry, tyčové provedení. Vyrobeno ze speciální oceli. Měřicí plochy jsou kalené a rovinně rovnoběžné. S tepelnou ochranou rukou. Pole tolerance JS2. Průměr 10,0 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 900
  • Měření průměru povrchu: 10 mm