{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ závitu | M30×35 | |
Nosnosť WLL SF 4:1 | 5,3 t | |
Polohovacia šírka na čape A | 45 mm | |
Šírka osí B | 22 mm | |
Rozmer C | 65 mm | |
⌀ čapu D | 75 mm | |
Rozmer E | 80 mm | |
Výška H | 165 mm | |
Druh produktu | Závesné oko |
Číslo položky | 086486 M30 | |
EAN/GTIN | 8013429800177 | |
Číslo výrobcu | C8000503035 |