Vázací obrtlík, Závit ⌀: M30

Artiklové číslo: 086486 M30
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
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti DGUV
Barva červená
Nosnost max. 5 300 kg
Vlastnosti Otočná; Uloženo v kuličkových ložiskách
Úhel 360 stupně
Způsob upevnění závit
Závit M M M30
Délka závitu L 35 mm
Průměr čepů D 75 mm
Šířka upínače u čepu A 45 mm
Široké oko na vnitřní straně E 22 mm
Výška oka uvnitř D 80 mm
Široké oko na vnější straně B 65 mm
Bezpečnostní faktor 4:1
Nosnost max., 4:1 5 300 kg
Povrch lakované
Druh produktu Vázací bod
Materiál ocel
Výška celková 165 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086486 M30
EAN / GTIN 8013429800177
Číslo výrobce C8000503035
Výrobce/odpovědná osoba Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Popis

Provedení:

Vázací bod otočný o 360° se závitem pro zvedání těžkých břemen, s kuličkovým ložiskem, 100% kontrola trhlin, certifikace DGUV.

Poznámka:

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.