Zdvíhací pás fialový 1000 kg, dvojvrstvový 3

Č. pol.: 086271 3
(6,29 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka popruhu 30 mm
Nosnosť jednoduchá priama WLL 1 000 kg
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 800 kg
Nosnosť dvojitá WLL do 7° 2 000 kg
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 1 400 kg
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 1 000 kg
Druh produktu Zdvíhací pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086271 3
EAN/GTIN 2050001858566
Číslo výrobcu MC03003

Popis

Prevedenie:

Extrémne odolné zdvíhacie popruhy (Euro-popruhy EN 1492-1 podľa tvaru B2). Na oboch voľných koncoch zužujúce sa a zosilňujúce sa (žeriavové) oká.

Použitie:

Pre veľké súčasti, ľahké zavesenie a zvesenie bremena.