Plochý upínací magnet s vnútorným závitom 50

Č. pol.: 085915 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 528 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 220 N
50 mm
Výška 10 mm
Výška so závitom 22 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
Materiál povrch pozinkované
Závit M6
Puzdro závitu Áno
maximálna tepelná odolnosť 120 °C
Hmotnosť 110 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085915 50
EAN/GTIN 5012095029953
Číslo výrobcu E869

Popis

Prevedenie:

  • Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Poznámka:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka