Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem 50 mm

Št. art.: 085915 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.276 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 220 N
50 mm
Višina 10 mm
Višina z navojem 22 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Površina materiala pocinkano
Navoj M6
Puša z navojem Da
Maksimalna temperaturna odpornost 120 °C
Masa 110 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085915 50
EAN/GTIN 5012095029953
Številka proizvajalca E869

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
  • Pocinkana površina.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico