{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | 217 karátov | |
⌀ puzdra | 50 mm | |
⌀ oblúka | 8 mm | |
Materiál puzdra | Mosadz | |
Materiál oblúka | ocel, chrómovaná | |
Uzatvorenie | s rôznym zamykaním | |
uzamykateľné | nie | |
vhodné pre zásuvné vložky | nie | |
tvrdený oblúk | Áno | |
Dvojito zablokovaný oblúk | Áno | |
s krytom kľúčovej dierky | nie | |
Uzamykací mechanizmus | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika | |
Počet zámkov | 1 | |
Počet kľúčov | 2 | |
Druh produktu | Visiaci zámok |
Číslo položky | 085850 50 | |
EAN/GTIN | 4003482034507 | |
Číslo výrobcu | 217/50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presná valcová zámka s rôznym zamykaním 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
16,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 577 kus/y s okamžitým dodaním
10,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet kľúčov | 2 | 3 |
Dvojito zablokovaný oblúk | Áno | Áno |
tvrdený oblúk | Áno | Áno |
⌀ oblúka | 8 | 8 |
s krytom kľúčovej dierky | nie | nie |
uzamykateľné | nie | nie |
Materiál puzdra | Mosadz | Mosadz |