Tarkkuussylinterilukko yksittäislukittava 50 mm

Tuote nro.: 085850 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 217 Karat
Kotelon ⌀ 50 mm
Sangan ⌀ 8 mm
Rungon materiaali messinki
Sangan materiaali teräs, kromattu
Sulkeminen yksittäislukittava
liitettävissä lukitusjärjestelmään ei
sopii lukkosylintereille ei
Sanka karkaistu kyllä
Sanka kaksoissalvattu kyllä
avaimenreikäsuoja ei
Sulkemislaite ruostumaton lukitusmekanismi
Lukkojen lukumäärä 1
Avainten määrä 2
Tuotetyyppi Riippulukko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085850 50
EAN / GTIN 4003482034507
Valmistajan numero 217/50

Kuvaus

Malli:

Vankkatekoinen messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi,karkaistu ja kromattu terässanka, kaksoissalvattu.
Sarjaa 217 Karat ei ole toimitettavissa erikoismalleina.

Toiminto:

Eri avaimilla lukittavuus tarkoittaa, että avaimella voidaan avata ja sulkea vain yksi lukko/sylinteri ja että avainta on valmistettu vain yksi.

Toimituksen sisältö:

Riippulukko ja 2 avainta.