Lakový značkovač INOX, VAPM®, Farba písma: R

Č. pol.: 085165 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba písma Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Písacia farba cervená
maximálna hrúbka čiary 4 mm
minimálna hrúbka čiary 1 mm
rýchlo schnúce áno
odolné voči UV žiareniu áno
vodovzdorný áno
Druh produktu Lakové popisovače

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085165 R
EAN/GTIN 048615968827
Číslo výrobcu 096882
Výrobca/zodpovedná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Popis

Prevedenie:

Farba bez zápachu, okrúhla špička. Odolný voči UV žiareniu a vode.
Pre značenie široké 2 - 4 mm.

Použitie:

Dokonale sa hodia na použitie na nehrdzavejúcu oceľ alebo superzliatiny. Nízke hladiny chloridov a halogénov v laku.