Marcador opaco INOX, VAPM®, Color letra: R

Número de artículo: 085165 R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
En stock
282 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Lackmarker INOX, VAPM®, Schriftfarbe: R
Color letra rojo
Forma punta Punta redonda
Grosor de línea mín. 1 mm
Grosor de línea máx. 4 mm
Para material acero; metal
Características de secado rápido; resistente a los rayos UV; resistente al agua; resistente al agua
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador de barniz

Identificación y clasificación

Número de artículo 085165 R
EAN / GTIN 048615968827
Número del fabricante 096882
Fabricante/responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descripción

Ejecución:

Pintura inodora, punta redonda. Resistente a la radiación UV y al agua.
Para marcas de 2 − 4 mm de ancho.

Aplicación:

Perfectamente adecuado para el empleo en acero fino o superaleaciones. Reducidos valores de cloruros y halogenuros en la pintura.