Kovový hadicový systém 1/4 palca Y

Č. pol.: 084410 Y
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Chladiaci systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084410 Y
EAN/GTIN 4037728070424

Popis

Prevedenie:

Flexibilný hadicový systém s chladiacim prostriedkom pre presný prenos chladiaceho maziva a vzduchu. Vďaka výrobe kvalitnej nehrdzavejúcej ocele je hadicový systém vhodný aj na použitie v oblastiach a priemyselných odvetviach s vysokými požiadavkami na odolnosť proti korózii a hygienu. Najkomplexnejší systém na trhu s celkovo 4 systémovými veľkosťami. Kompatibilný so všetkými bežnými nosnými systémami náradia. Kovové spojovacie hadice sú tiež vopred uzamknuté, t. j. hadica chladiacej kvapaliny drží svoju polohu, aj keď nie je priskrutkovaná. Vďaka konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele dosahujú komponenty oveľa dlhšiu životnosť a môžu sa používať aj pri vysokom tlaku až do 50 barov.
Úhlový rozdělovač Y se dvěma výstupy pro systémovou velikost 1

Poznámka:

Sk. SET-1 až SET-4 sú vopred zmontované kompletné vedenia na priame pripojenie. Všetky systémové veľkosti (0 – 3) so všetkými súvisiacimi jednotlivými komponentmi, ako napr. konektory, adaptéry alebo dýzy, sú k dispozícii na vyžiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka