• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kovový hadicový systém 1/4 palce, Typ: Y

Artiklové číslo: 084410 Y
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
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Metall-Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: Y
Barva Stříbrná
Typ přípojky, Vstup Rychlospojka
Typ přípojky, Výstup Závit
Velikost, Závit 1/4 palec
Velikost, Rychlospojka 1/4 palec
Druh produktu Schlauch
Materiál hadice Ocel
Provozní tlak max 50 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Chladicí prostředek; Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084410 Y
EAN / GTIN 4037728070424
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Pružný hadicový systém chladicího média pro přesný přenos chladicího média a vzduchu. Kovové kloubové hadice lze uchytit předem a díky tomu bezpečně udržují svou polohu v procesu. Vhodné do tlaku 50 bar.
Úhlový rozdělovač Y k efektivnímu větvení proudů médií se dvěma výstupy.
  • Jednotlivé komponenty pro velikost systému 1 = 1/4 palce.
  • Modulární zásuvný systém
  • lze použít až do vysokého tlaku 50 barů.
  • vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli.

Poznámka:

Vel. SET-1 až SET-4 jsou předmontovaná kompletní vedení pro přímé připojení. Všechny velikosti systému (0-3) se všemi přidruženými jednotlivými komponenty, například spojovacími kusy, adaptéry nebo tryskami, jsou k dispozici na poptávku.