{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| USP1 | VHB™ | |
| USP2 | čierna | |
| Označenie výrobcu | 5962F | |
| Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
| Lepiaca hmota | akrylát | |
| Lepiaca sila na oceli | 5,5 N/mm | |
| Rozťažnosť | 300 % | |
| Zvláštnosť | tlmiace; tlmiaca; odolný proti vlhkosti | |
| Použitie | utesnenie; upevnovanie; maskovanie; Montáž | |
| odolné voči teplotám do | 120 °C - 150 °C | |
| Materiál Kryt | papier | |
| Teplota skladovania | 20 °C | |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
| Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
| Farba | sivá | |
| Dĺžka | 8 m | |
| Šírka | 19 mm | |
| Hrúbka | 1,6 mm | |
| Druh produktu | Lepiaca páska |
| Číslo položky | 083782 19X8 | |
| EAN/GTIN | 4054596796300 | |
| Číslo výrobcu | 7100223836 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |