Pre túto položku je dostupný iný variant:

Textilná lepiaca páska 48X50

Č. pol.: 083601 48X50
(0,23 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 750 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu duct tape 4662
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál tkanina
Jemnosť tkaniny 27 mesh
Lepiaca hmota prírodný kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,44 N/mm
Rozťažnosť 18 %
Pevnosť v ťahu 3 N/mm
Zvláštnosť tlmiace; natrhnutelný rukou; vodu odpudzujúca
Použitie utesnenie; viazanie; fixovanie; balenie; lepenie; upevnovanie
odolné voči teplotám do 95 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 15 °C - 35 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 70 %
Farba cierna
Dĺžka 50 m
Šírka 48 mm
Hrúbka 0,23 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083601 48X50
EAN/GTIN 4042448392961
Číslo výrobcu 04662-00194-01

Popis

Prevedenie:

tesa® 4662 duct tape má vynikajúcu priľnavosť aj na drsných a prašných povrchoch. Je vodoodolná, priľnavá a pružná. Ideálna na utesnenie rúr a vedení, ako aj na aplikácie na omietku a murivo. Dá sa ľahko roztrhnúť rukou pozdĺžne aj priečne.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.