Medžiaginė lipni juosta, juoda, Plotis × ilgis (mm×m): 48X50

Prekės Nr.: 083601 48X50
Kaina už vieną 1 vnt. (0,25 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas duct tape 4662
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Audinys
Audinio tankumas 27 audinio tankumas
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,44 N/mm
Tamprumas 18 %
Stipris tempiant 3 N/mm
Ypatybė puikiai priglunda; galima nuplėšti rankomis; atsparus vandeniui
Paskirtis Sandarinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Įpakavimas; Klijavimas; Pritvirtinimas
atsparus temperatūrai iki 95 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva juodas
Ilgis 50 m
Plotis 48 mm
Storis 0,23 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083601 48X50
EAN / GTIN 4042448392961
Gamintojo numeris 04662-00194-01
Gamintojas / atsakingas asmuo tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Germany, www.tesa.de

Aprašymas

Modelis:

tesa® 4662 duct tape pasižymi puikiu sukibimu net ant grubių ar dulkėtų paviršių. Atsparumas vandeniui, glotnumas ir lankstumas. Puikiai tinka vamzdžių ir laidų sandarinimui, taip pat tinkavimo ir mūrijimo darbams. Ją lengvai galima atplėšyti rankomis tiek išilgai, tiek ir skersai.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.