Tyčinkové lepidlo, súprava 20dielna 050092

Č. pol.: 083388 050092
Nastavte cenu 20 ks (1,19 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 050092
Tvar pevný
Teplota tavenia 190 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 15 s
Funkčná pevnosť podľa 60 s - 90 s
Vlastnosť neobsahuje rozpúštadlá
vhodné pre materiál ABS; sklo; Drevo; Keramika; Kov; papier; PC; PE; PMMA; PP
Farba transparentná
Dĺžka 30 cm
Lepidlo Priemer 11 mm
Počet dielov 20
Hmotnosť 600 g
Teplota skladovania 4 °C - 30 °C
Druh produktu Lepidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083388 050092
EAN/GTIN 4007841050092
Číslo výrobcu 050092

Popis

Prevedenie:

Málo kvapkajúce tyčinky s lepidlom ⌀ 11 mm.
„Universal” tyčinkové lepidlo. Teplota 190 °C. Tuhne po max. 15 sekundách a môže sa zaťažiť po 60 − 90 sekundách.

Vhodné pro:

Horúca lepiaca pištoľ Glue PRO Č. 083386.