{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 050092 | |
| Barva | Transparentní | |
| Teplota skladování od | 4 °C | |
| Teplota skladování do | 30 °C | |
| Délka | 30 cm | |
| Lepicí tyčinka, průměr | 11 mm | |
| Obsah | 20 ks | |
| Hmotnost | 600 g | |
| Vhodné pro materiál | ABS; Polyetylen (PE); Polykarbonát (PC); Polymetylmetakrylát (PMMA); Polypropylen (PP); dřevo; keramika; kov; papír; sklo | |
| Chemická forma | pevný | |
| Pevnost ruky po min. | 0,25 min | |
| Funkční pevnost po min. | 1 min | |
| Funkční pevnost po max. | 1,5 min | |
| Teplota tavení | 190 °C | |
| Vlastnosti | neobsahuje rozpouštědla | |
| Druh produktu | Lepidlo |
| Katalogové číslo | 083388 050092 | |
| EAN / GTIN | 4007841050092 | |
| Číslo výrobce | 050092 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |