{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 044930 | |
Kemična osnova | Etilenvinilacetat | |
Oblika | nepomična | |
Talilna temperatura | 200 °C | |
Lastnost | Brez topil | |
Primerno za material | ABS; Steklo; les; Keramika; kovinski; Papir; PC; PE; PMMA; PP | |
Barva | prozoren | |
Dolžina | 25 cm | |
Lepilni vložek, premer | 11 mm | |
Število delov | 20 | |
Masa | 500 g | |
Temperatura skladiščenja | 4 °C - 30 °C | |
Vrsta izdelka | Lepila |
Številka izdelka | 083388 044930 | |
EAN/GTIN | 4007841044930 | |
Številka proizvajalca | 44930 |