Šarminės mangano baterijos, Tarptautinis dydis: 6LR61

Prekės Nr.: 081561 6LR61
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 805 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tarptautinis dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 9 V
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Svoris per bateriją 48 g
Tarptautinis dydis 9 voltų blokas (6LR61)
Įkraunamas ne
Serija LONGLIFE Power
Gamintojo pavadinimas VARTA LONGLIFE Power
Maitinimas veikia su baterija
Produkto rūšis baterija
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081561 6LR61
EAN / GTIN 4008496559862
Gamintojo numeris 04922121411
Gamintojas / atsakingas asmuo VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Germany, www.varta-ag.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, galinga firminė šarminio mangano baterija VARTA LONLGLIFE Power, skirta naudoti įrenginiuose, kuriems reikia daug energijos. Kokybė „Made in Germany“ (išskyrus 6LR61). Užtikrintas tiekimas jau 10 metų.

Tiekiama:

1 vnt.