LED ceruzková lampa s akumulátorom, Typ: 120

Č. pol.: 081360 120
Zľava
17,85 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 729 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Funkcia baterky: Fokus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Funkcia baterky Fokus
Svetelný tok 80 lm
Svetelný tok Úroveň 2 30 lm
Svetelný tok Boost 130 lm
Trvanie osvetlenia 1 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 3 h
Trvanie osvetlenia Boost 30 s
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED lampa
Hodnota CRI >80
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 0,32 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Vymeniteľná batéria áno
Celková dĺžka 112 mm - 120 mm
⌀ hlavy 18 mm
Hmotnosť 29,5 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081360 120
EAN/GTIN 4062406942557
Číslo výrobcu 081360 120
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Robustná nabíjateľná LED baterka vyrobená z eloxovaného hliníka. 2-stupňový obvod s prídavnou funkciou Boost poskytuje vynikajúci svetelný výkon pre všetky aplikácie. Zaostrovanie jednou rukou umožňuje rýchlu a jednoduchú reguláciu svetelného kužeľa.
  • Monitorovanie nabíjania a vybíjania pomocou farebnej LED vo vypínači.
  • Dlhá životnosť s konštantným svetelným výkonom.
  • Nabíjacia zásuvka USB-C.
  • Ochrana proti samovoľnému pohybu.
  • So zaostrovateľnou hlavou svietidla.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a akumulátor.
S pútkom na ruku.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 081365

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Chráněno před prachem a proti stříkající vodě podle IP 54.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Při výměně akumulátoru otvírejte pouzdro pouze na určeném místě. Pouzdro jinak neotvírejte.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo přímému kontaktu s vodou.
  • Po těžkém úderu nebo pádu již dále nepoužívejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka