Lampada a stelo a LED con batteria 120

Codice art.: 081360 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Corrente di illuminazione 80 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 30 lm
Corrente di illuminazione Boost 130 lm
Durata 1 h
Autonomia Livello 2 3 h
Durata illuminazione Boost 30 s
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Lampada LED
Valore CRI >80
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 0,32 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Batteria intercambiabile
Lunghezza complessiva 112 mm - 120 mm
⌀ Testa 18 mm
Peso 29,5 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081360 120
EAN / GTIN 4062406942557

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. La commutazione a 2 stadi con funzione boost aggiuntiva offre un’eccellente potenza luminosa per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.
  • Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell’interruttore.
  • Lunga durata con potenza luminosa costante.
  • Presa di ricarica USB-C.
  • Protezione antirotolamento.
  • Con testa della lampada focalizzabile.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria.
Con cinturino da polso.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript