Bezkáblová rýchlonabíjačka 2

Č. pol.: 081151 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: bezkáblové nabíjanie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie bezkáblové nabíjanie
Označenie výrobcu VARTA Wireless Charger Pro 15 W
Dĺžka 100 mm
Šírka 31 mm
Výška 195 mm
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081151 2
EAN/GTIN 4008496055814

Popis

Prevedenie:

  • Umožňuje ultrarýchle nabíjanie s výkonom až 15 wattov (pri použití 18 W adaptéra alebo vyššieho a kábla pre rýchle nabíjanie.
  • Stredová nabíjacia cievka pre flexibilné polohy nabíjania na podložke.
  • Jednoduché použitie: Položte a nabíjanie sa začne.
  • Funguje so všetkými zariadeniami kompatibilnými s Qi.
  • Funguje aj s ochranným puzdrom.
  • Viacfarebná LED dióda na indikáciu nabíjania.
  • Silikónové nožičky pre maximálnu stabilitu.
  • Vstup USB typu C PD (5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A).
  • Prvotriedny vzhľad vďaka vysokokvalitným materiálom a mimoriadne tenkému dizajnu výrobku.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 1 m nabíjací kábel USB typu C na USB typu C.