Chargeur rapide sans fil 2

Réf.: 081151 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Charge sans fil
Référence fabricant VARTA Wireless Charger Pro 15 W
Longueur 100 mm
Largeur 31 mm
Hauteur 195 mm
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081151 2
EAN / GTIN 4008496055814

Description

Exécution:

  • Permet une charge ultra-rapide jusqu’à 15 watts (en utilisant un adaptateur de 18 W ou plus et un câble de charge rapide).
  • Bobine de charge centrée pour des positions de charge flexibles sur le chargeur.
  • Simple d’emploi: il suffit de poser l’appareil et la charge commence.
  • Fonctionne avec tous les appareils compatibles Qi.
  • Fonctionne également avec l’étui de protection.
  • LED multicolore comme indication de charge.
  • Pieds en silicone pour une stabilité maximale.
  • Entrée USB Type-C PD (5 V/2 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A).
  • Look premium grâce aux matériaux de haute qualité et à une conception extrêmement compacte.

Livraison:

Avec câble de charge USB Type-C vers USB Type-C de 1 m.