Prevedenie:
- DIN 863-1
- Čtení: 0,01 mm
- Čtecí díly jsou matně chromované
- Pojistný kroužek
- Sféroidní tvárné železné rámy, lakované
- Zarážka ráčny
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Tepelně izolovaná
Popis:
Mikrometr s údajem 0,01 mm, čtecí části matně chromované. Včetně upínací páky a tepelné ochrany rukou. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Měřicí vřeteno a kovadlina jsou vyrobeny z nerezové oceli. Průměr vřetena 7,5 mm, průměr měřicího bubnu 25 mm, rozteč 1 mm. Dodávka bez stavoznaku v odpovídajícím dřevěném kufříku.
Charakteristika:
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 25–50
- Mez chyby (mm): 0,004 mm
- Mez chyby (µm): 4 µm
- Rozteč vřetena_mm: 1 mm
- Průměr vřetena_mm: 8 mm
Norma:
DIN 863-1