Bezpečnostná spojka Hadicová prípojka, Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka): 8mm

Č. pol.: 080372 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevádzkový tlak max. 16 bar
Vnútorný priemer hadice 8 mm
Druh produktu spojka
Druh pripojenia hadicová prípojka
Hodnota prietoku 2 250 l/min
Materiál Oceľ
Norma EN 983

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080372 8
EAN/GTIN 4062406596262
Číslo výrobcu 080372 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná spojka GARANT je vysokovýkonná spojka s mimoriadne vysokou kapacitou prietoku z pozinkovanej ocele. Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar. Zodpovedá norme ISO 4414, ISO B a EN 983.

Poznámka:

Séria GARANT zodpovedá európskemu štandardu 7,6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, európsky profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.
Táto séria GARANT je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.