Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning, Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd): 8mm

Article no.: 080372 8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Max. arbetstryck 16 bar
Invändig diameter, slang 8 mm
Produktslag koppling
Anslutningstyp slanganslutning
Material Stål
Norm EN 983

Identification & Classification

Artikkelkode 080372 8
EAN / GTIN 4062406596262
Manufacturer number 080372 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.
Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard 4414, ISO-standard B och EN 983.

Anmärkning:

GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla vanligt förekommande system.
GARANT serien är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen