Priemyselná spojka Hadicová prípojka, Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka): 6

Č. pol.: 080232 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Mosadz
Maximálny prevádzkový tlak 35 bar
Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) 6 mm
Hodnota prietoku 2 000 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080232 6
EAN/GTIN 4062406423148
Číslo výrobcu 080232 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Priemyselná spojka konštruovaná pre optimalizovaný vysoký prietok 2 000 l/min. (vzduch), NW 7,8. Jednostranne blokujúca, vysoko kvalitná a robustná rýchlouzatváracia spojka. Ventil s optimalizovaným prietokom, extrémne vysokým prietokom, nízkou tlakovou stratou, dlhou životnosťou, vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a absolútnou tesnosťou.
Prevádzkový tlak: PN 35 barov/teplota: -20 °C – +100 °C.

Materiál:

Poniklovaná mosadz, puzdro z tvrdenej ocele a poniklované.