Šabľovitá píla US1300XE

Č. pol.: 078225 US1300XE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu US1300XE
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 300 W
Dĺžka zdvihu 30 mm
Počet zdvihov 0 min-1 - 2 800 min-1
Hmotnosť 3,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN 18,5 m/s2
Zvláštnosť FIXTEC
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078225 US1300XE
EAN/GTIN 4002395197675
Číslo výrobcu 4935413235

Popis

Prevedenie:

Výkonná 1300 W šabľová píla AEG, ideálna na rezanie do dreva, plastu, kovových rúr a profilov.

Rozsah dodávky:

Vrátane prepravného kufríka, pílového listu.

Poznámka:

Pílové listy nájdete od č. 588600.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely