• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Umývací stroj s odsávaním, Typ: BR4010CADV

Č. pol.: 078001 BR4010CADV
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podlahový čistiaci prístroj
Pracovná šírka Kefovanie 400 mm
Pracovná šírka Odsávanie 400 mm
Dĺžka 520 mm
Šírka 470 mm
Výška 1 150 mm
max. plošný výkon 400 m2/h
min. prítlačný tlak kefiek 100 g/cm3 - 200 g/cm3
Otáčky kefiek 1 100 min-1
Príkon 2 300 W
Hmotnosť vrátane príslušenstva 30 kg
Objem nádrže na čerstvú vodu 10 l
Objem nádrže na znečistenú vodu 10 l
Sieťová frekvencia 50 Hz
Sieťové napätie 220 V - 240 V
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078001 BR4010CADV
EAN/GTIN 4039784541498
Číslo výrobcu 1.783-311.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Prevedenie:

BR 40/10 C – najúspornejší stroj vo svojej triede. Kompaktný a výkonný stroj má pracovnú šírku 400 mm a objem nádrže 10 l. Variant Advance má prídavné transportné kolieska a nastavenie prítlaku kefy.
Ručne vedený stroj na čistenie podláh pre rôzne aplikácie a rôzne veľkosti plôch. Voliteľne je k dispozícii ako verzia napájaná zo siete alebo z batérie. Vysoká produktivita a úsporná spotreba.