Súroló automata, Típus: BR4010CADV

Cikkszám: 078001 BR4010CADV
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Padlótisztító készülék
Kefézési munkaszélesség 400 mm
Szívási munkaszélesség 400 mm
Hossz 520 mm
Szélesség 470 mm
Magasság 1 150 mm
Max. felületteljesítmény 400 m2/h
Min. kefenyomás 100 g/cm3 - 200 g/cm3
Kefe fordulatszáma 1 100 min-1
Teljesítményfelvétel 2 300 W
Súly tartozékokkal együtt. 30 kg
A frissvíz tartály térfogata 10 l
A szennyvíz tartály térfogata 10 l
Hálózati frekvencia 50 Hz
Hálózati feszültség 220 V - 240 V
Energiaellátás Vezetékes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078001 BR4010CADV
EAN / GTIN 4039784541498
Gyártó száma 1.783-311.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Kivitel:

A BR 40/10 C - kategóriájában a leggazdaságosabb gép. A kompakt és erős gép 400 mm munkaszélességgel és 10 l tartály űrtartalommal rendelkezik. Az Advance változat plusz kerékkel és kefe nyomóerő állítással van felszerelve.
Kézi megvezetésű padlótisztító gép változatos felhasználáshoz és különböző méretű padlókhoz. Választhatóan vezetékes vagy akkumulátoros működtetésű kivitelben. Nagy termelékenység és takarékos fogyasztás.