Sortiment pílových listov E-Cut, MiniCut 3-dielne, Prevedenie: SET

Č. pol.: 077859 SET
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie Nastavte cenu 3 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač nástrojov SLP
Prevedenie SET
Druh produktu Pílový list

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077859 SET
EAN/GTIN 4014586392530
Číslo výrobcu 35222952030
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Vhodné pro:

Všetky multifunkčné nástroje FEIN a všetky ostatné bežné multifunkčné nástroje na trhu.

Rozsah dodávky:

1× univerzálny so šírkou 44 mm a tiež 1× long life so šírkou 35 mm a 65 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka