E-Cut pjovimo diskų rinkinys, MiniCut 3 vnt., Modelis: SET

Prekės Nr.: 077859 SET
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Rinkinio kaina 3 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 3 vnt.
Aušinimo tepimo priemonės ne
Produkto rūšis E-Cut pjovimo diskas
Pjūklelių skaičius 3 vnt.
Tinka mediena; metalas
Medžiagų grupė įvairios medžiagos
Konfigūruojam. ne
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077859 SET
EAN / GTIN 4014586392530
Gamintojo numeris 35222952030
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Tinka:

Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.

Tiekiama:

1 universal. 28 mm ir 44 mm pločio, ir po 1 Long-Life 35 mm ir 65 mm.