{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | KBM65U | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 300 W | |
Rozsah otáčok 1. stupeň | 120 min-1 - 240 min-1 | |
Rozsah otáčok 2. stupeň | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Upínač nástrojov tvar | QuickIn/MK3 | |
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele | 12 mm - 65 mm | |
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele | M20 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 25 mm | |
Maximálny ⌀ zahĺbenia | 50 mm | |
Maximálny ⌀ trenia | 25 mm | |
Dĺžka magnetického podstavca | 205 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 95 mm | |
Pracovný zdvih | 145 mm | |
Hmotnosť | 16,1 kg | |
Dĺžka | 320 mm | |
Šírka | 198 mm | |
Výška | 770 mm | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Druh produktu | Jadrová vŕtačka |
Číslo položky | 076520 727043 | |
EAN/GTIN | 4014586872902 | |
Číslo výrobcu | 72704361000 |