{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | KBM65U | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.300 W | |
Raspon broja okretaja 1. brzina | 120 min-1 - 240 min-1 | |
Raspon broja okretaja 2. brzina | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Prihvat za alat oblik | QuickIN / MK3 | |
maksimalni ⌀ osnovne rupe u čeliku | 12 mm - 65 mm | |
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku | M20 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 25 mm | |
maksimalni ⌀ upuštanja | 50 mm | |
maksimalni ⌀ razvrtavanja | 25 mm | |
Duljina magnetskog postolja | 205 mm | |
Širina magnetskog postolja | 95 mm | |
Radni hod | 145 mm | |
Težina | 16,1 kg | |
Duljina | 320 mm | |
širina | 198 mm | |
Visina | 770 mm | |
Mrežni napon | 230 V | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |
Broj artikla | 076520 727043 | |
EAN / GTIN | 4014586872902 | |
Broj proizvođača | 72704361000 |