Základná súprava akumulátorov LiHD 5,5

Č. pol.: 073881 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 2
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5,5 Ah
Napätie akumulátora 18 V

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073881 5,5
EAN/GTIN 4007430330383
Číslo výrobcu 685122000

Popis

Prevedenie:

Štartovacia súprava LiHD vhodná pre všetky akumulátorové prístroje Metabo triedy 18 V, ako aj všetky akumulátorové prístroje platformy CAS.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky ASC 145 a 2× balenia akumulátorov 5,5 Ah.