Lítiovo-iónový akumulátor ProCore, 12,0 Ah, Typ batérie, napätie batérie: C18

Č. pol.: 073858 C18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie, napätie batérie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ProCORE18V 12.0Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 12 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre Bosch 18 V
Hmotnosť na batériu 1 350 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073858 C18
EAN/GTIN 3165140953023
Číslo výrobcu 1600A016GU
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Kompaktné, výkonné Li-ion akumulátory.
  • Bez efektu pamäte.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízke samovybíjanie.
  • Rýchle nabíjanie akumulátorov.
  • Veľmi výkonné aj pri teplotách nižších ako 0 °C.

ProCORE 18 V Professional akumulátor s technológiou CoolPack 2.0. Kompatibilný so systémom Bosch Professional 18 V a alianciou akumulátorov AMPShare.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka