Akumulátorový uhlový skrutkovač CLBA403

Č. pol.: 071142 CLBA403
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 18 V
Kapacita akumulátora 3 Ah
Rozsah krútiaceho momentu 15,1 Nm - 41 Nm
Rozsah otáčok 19 min-1 - 190 min-1
Upínač nástrojov Rozmery 3/8 palec
Upínač nástrojov Profil pohonu Štvorhran
Hmotnosť bez batérie 1,83 kg
Výška 76 mm
Dĺžka 513 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 071142 CLBA403
EAN/GTIN 697099651529
Číslo výrobcu CLBA403

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové montážne nástroje Cleco® CellClutch™ sú inteligentné a zároveň jednoduché na používanie a prinášajú na montážnu linku programovateľnosť s klasickou funkciou počítania. Presnosť a opakovateľnosť s hodnotou CMK > 1,67 (s toleranciou ±10 % podľa normy ISO 5393).
  • Jednoduché naprogramovanie: Naprogramujte rýchlosti a viacstupňové uťahovacie operácie, aby ste predišli chybám a zvýšili produktivitu.
  • Osvedčená spojka Cleco: Poskytuje spoľahlivosť a dlhú životnosť na výrobnej linke.
  • Kontrolka stavu obsluhy Farebný displej pre stav skrutkovania a počítania dávok.
  • Viacfarebná LED dióda: Pracovné svietidlo pre dodatočné spätné hlásenie obsluhy „OK/NOK“ pri osvetlení obrobku.
  • Programovateľné stratégie skrutkovania: Eliminujte poškodenie závitu a chyby pri skrutkovaní pomocou programovateľných rýchlostí a stratégií.
  • Jednotná platforma batérií.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073827 veľ. MB18; 073816 veľ. MB18, ako aj č. 073840. Na nastavenie krútiaceho momentu je potrebné prednastavovacie zariadenie, ktoré nájdete pod číslom 654381.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka