Měřicí destička M2, 5mm kulička ø 7,0 mm

Č. pol.: 0710181
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0710181
EAN/GTIN 4029713220877
Číslo výrobcu 0710181
Číslo L L40510 1097

Popis

Popis:

Měřicí vložka pro číselníkové měřidlo 0710... - viz ilustrace v katalogu. Kulička Ø 7,0 mm

Charakteristika:

  • Délka: 18 mm