Nepromokavá bunda AQUA Waterford, Unisex, námořní modrá, Velikost L

Č. pol.: 07060-028-01 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 07060-028-01 L
EAN/GTIN 5707209512925
Číslo výrobcu 07060-028-01 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vietor a vodotesný
  • Extrémne odolné so zváranými švami
  • Kapucňa s nastaviteľnými elastickými šnúrkami, môže byť uložená v golieri po zložení
  • Nastaviteľná elastická časť na
  • leme

Charakteristika:

  • Vietor a vodotesný
  • Švy sú zvárané
  • Kapucňa ukrytá v golieri
  • Zapínanie na zips a ochranný panel proti počasiu s patentnými gombíkmi
  • Náprsné vrecko s chlopňou a patentným gombíkom
  • Predné vrecká s chlopňou a zapínaním na cvoky
  • Vetranie v zadnej časti
  • Elastický kábel v spodnom okraji, nastaviteľný
  • Nastavenie tlačidiel na zápästí
  • Zloženie tkaniny: 70% polyester/30% polyuretán
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g / m²
  • Vodotesný, PU-potiahnuté meračom. Vodný stĺpec 10,000 mm podľa normy EN ISO 811 obvod
  • hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka