Vŕtací skrutkovač 18 V, akumulátorový vŕtací skrutkovač, bezkefový motor, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v systémovom kufri L-Boxx

Č. pol.: 070245 GSR1890C
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GSR 18V-90 C
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 36 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 64 Nm
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 630 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 2 100 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 68 mm
Hmotnosť 1,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Rozhranie Rozhranie Bluetooth®
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Drevo; Kov; Oceľ
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18V
USP2 Bezkefový motor, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v L-Boxx

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 070245 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617244
Číslo výrobcu 06019K6005
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

  • Kompaktné, výkonné akumulátorové vŕtacie skrutkovače s otáčaním doprava/doľava.
  • LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.
  • Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.
  • Elektronická regulácia otáčok pre presné vŕtanie a skrutkovanie.
  • Mäkká rukoväť.

Technológia KickBack-Control s automatickým vypnutím v prípade zaseknutia, ako aj jedinečnou presnou spojkou a brzdou motora. Skľučovadlo 13 mm na vŕtanie do kovu s funkciou Auto-Lock. Vysoký krútiaci moment.
Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, rýchlonabíjačky a L-BOXXu.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – č. 073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka